Rotbuchen Keile 5tlg. für Vorschlaghämmer

Artikelnummer: Z00511100
EAN: 4005153065742
Herstellernummer: 30490050SB
Rotbuchen Keile 5tlg. für Vorschlaghämmer
Inkl. Steuern: 4,68 € VE 1 Packung Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • aus Rotbuche
  • 5-tlg.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 30490050SB
Bruttobreite (mm) 85
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen