Alu-Massivkeil Gewicht: 850 Gramm

Artikelnummer: Z00506882
EAN: 4010905042858
Herstellernummer: OX42-1050
Alu-Massivkeil Gewicht: 850 Gramm
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alu-Massivkeil
  • Ochsenkopf-Sicherheits-Fäll- und Spaltkeil
  • Alu-geschmiedet
  • mit Mittelrille und Quernuten
  • Forstprüfzeichen Eichel
  • Gewicht: 850 Gramm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. OX42-1050
Bruttobreite (mm) 60
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 255
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen