Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE OX 47-0000

Artikelnummer
Z00511323
EAN
4010905047006
Herstellernummer
1591924
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00511323
EAN
4010905047006
Herstellernummer
1591924
Marke
GEDORE

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungRing Dural
Bruttobreite80.000 Millimeter
Bruttogewicht.076 Kilogramm
Bruttohöhe15.000 Millimeter
Bruttolänge80.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gesamtbreite80 Millimeter
Gesamtbreite [mm]80 mm Millimeter
Gesamtlänge80 Millimeter
Gesamtlänge [mm]80 mm Millimeter
Gewicht80 Gramm
Inhalt (Anzahl Stück)1
Internet BildunterschriftAlu-Ring für Alukeil
Netto-Gewicht75 Gramm
Netto-Gewicht [g]75 g Gramm
Verpackungsabmessungen (Breite)80 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Höhe)13 mm Millimeter
Verpackungsabmessungen (Länge)80 Millimeter
Werks-Nr.OX47-0000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der Alu-Ring beim Holzeinsatz verhindert Absplitterungen beim Eintreiben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente