Handsappie 38cm Eschest.

Artikelnummer: Z00512023
EAN: 1234
Herstellernummer: OX173E-0500
Handsappie 38cm Eschest.
Inkl. Steuern: 32,80 € VE 1 Stück Netto 27,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

OCHSENKOPF
Handsappie

  • zum Bewegen und Aufnehmen von Holz
  • für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
  • gelb lackiert
  • mit Eschenstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. OX173E-0500
Bruttobreite (mm) 190
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 420
Ausfuehrung mit Eschenstiel
Länge 380 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen