Iltis-Forstaxt "Ochsenkopf" Gewicht: 850 Gramm, Stiellänge: 700 mm

Artikelnummer: Z00506880
EAN: 4010905010826
Herstellernummer: OX10E-0802
Iltis-Forstaxt "Ochsenkopf" Gewicht: 850 Gramm, Stiellänge: 700 mm
Inkl. Steuern: 67,10 € VE 1 Stück Netto 56,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OCHSENKOPF
Iltis-Axt "Ochsenkopf"

  • aus Gütezeichen Stahl geschmiedet
  • Schneide poliert
  • sonst gelb lackiert
  • 3-fach sicherheitsverkeilter Eschen-Kuhfußstiel
  • mit Schneidenschutz
  • Gewicht: 850 Gramm
  • Stiellänge: 700 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 700
Werks-Nr. OX10E-0802
Bruttobreite (mm) 205
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 745
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen