Kultursichel 900mm Zweihand-Einsatz

Artikelnummer: Z00511324
EAN: 4010905070912
Herstellernummer: OX70E-0901
Kultursichel 900mm Zweihand-Einsatz
Inkl. Steuern: 49,08 € VE 1 Stück Netto 41,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IRONSIDE
Kultursichel 900 mm

  • Zweischneidig
  • gelb lackiert
  • Schneide fein poliert
  • mit Eschenstiel
  • Knauf
  • für Zweihand-Einsatz
  • Ausführung: Kultursichel 900 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttohöhe 30 Millimeter
Werks-Nr. OX70E-0901
Bruttobreite 165 Millimeter
Bruttolänge 1175 Millimeter
Ausführung Kultursichel 900 mm, 900 g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen