Spaltfix Beil 1250g

Artikelnummer: Z00511372
EAN: 1234
Herstellernummer: OX244E-1251
Spaltfix Beil 1250g
Inkl. Steuern: 41,70 € VE 1 Stück Netto 35,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

OCHSENKOPF
Spaltfix-Beil

  • optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
  • Lange Lebensdauer, geringes Gewicht
  • Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz
  • Schneide poliert
  • Stiellänge: 500 mm
  • Gewicht: 1250g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 500
Werks-Nr. OX244E-1251
Bruttobreite (mm) 1000
Bruttohöhe (mm) 500
Bruttolänge (mm) 5000
Bruttovolumen (m³) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen