Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bad & Küche

Das perfekte Zubehör für Ihre Küche oder Bad finden

Armaturen für Bad und Küche sind die Klassiker der modernen Sanitärtechnik. Schlanke und zeitlose Eleganz der ZORO-Prudukt-Linie besticht durch das insgesamt kompakte Erscheinungsbild und die Funktionalität. Mit Badarmaturen und Küchenarmaturen haben Anwender alles im Griff. Die Wahl zwischen offenem und geschlossenem Design bietet die Möglichkeit, die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Waschbecken-Wasserhähne - Schön und sehr funktional

Für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis bietet ZORO das richtige Modell im Bad und der Küche. Die unvergleichliche Designvielfalt spiegelt sich bei ZORO eindrucksvoll in der Badarmatur wider. Wählen Sie die Badewannenarmatur, die zu Ihrem Stil passt. Vom Klassiker bis zur Königin unter den Accessoires im Bad - einer frei stehende Armatur für die Badewanne. In Kombination mit der separat stehenden Wanne entsteht eine luxuriöse und inspirierende Atmosphäre.

Duschtechnik - Wannen- und Brausebatterien

Lange Zeit waren Duschen und Bäder viel mehr als Orte der Körperreinigung - sie waren lange Stellen der Ruhe und des Vergnügens. Die Dusche spielt in dieser Komfortzone mehr als eine Nebenrolle. ZORO bietet Ihnen an dieser Stelle ein komplettes Duschsanitärtechnik-Sortiment an. Ob Handbrause mit oder ohne Kalkfunktion, Duschsystem oder Kopfbrause - Ihr Bad wird ein voller Erfolg.

Duschsysteme

Wenn Sie früh morgens aufwachen, sich nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach dem Training erholen wollen, ist eine erfrischende Dusche immer geeignet, um neben der persönlichen Hygiene auch Stress und Anspannung abzubauen. Die Duschkabine hat sich im Bad seit Langem von einem funktionalen Raum zur Reinigung des Körpers zu einem Ort der persönlichen Erholung entwickelt, an dem die Menschen gerne Zeit verbringen. So wird das Badezimmer zu einer Oase des Wohlbefindens, wo die Ausstattung an erster Stelle steht. Duschsysteme ist für das reibungslose Duschen unerlässlich, denn für ein angenehmes Brausebad sind eine leicht zu regelnde Temperatur und Wassermenge erforderlich.

Brausebatterie

Der Duschhahn reguliert die Menge und Temperatur des in die Dusche eintretenden Wassers. In den meisten Fällen werden diese Armaturen an der Wand montiert, wo sie für die Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet sind. Brausebatterien können genauso einen Thermostat haben, der eine konstante Temperatur des in den Duschkopf eintretenden Wassers aufrechterhält.

Dies wird mit eingebauten Expansionselementen erreicht, die ein konstantes Verhältnis von heißem und kaltem Wasser liefern, auch wenn an anderen Stellen der Trinkwasserversorgung mehr erhitzte Flüssigkeit entnommen wird.

Einhand- und Zweihand-Duschbatterien

Ein weiteres Merkmal der Duscharmatur ist die Art der Bedienung. Viele Modelle, die auf ein modernes Aussehen setzen, sind mit einem praktischen Einhebelmischer ausgestattet, mit dem Sie sowohl die Wassermenge als auch die Temperatur im Bad mit nur einem Regler einstellen können.

Zusätzlich gibt es Duschbatterien mit separaten Reglern für warmes und kaltes Wasser. Einige Modelle dieses Typs weisen ein klassisches Design auf, das sich beispielsweise in formschönen Quergriffen widerspiegelt. Andere setzen auf ein modernes Erscheinungsbild mit einer starken funktionalen Bindung, die sich beispielsweise in einer klaren Trennung der übereinander angeordneten Bedienelemente ausdrückt.

Materialien und Pflege

Brausebatterien bestehen meistens aus Messing, das auf der Oberfläche mit einer Chromschicht überzogen ist; einige teure Modelle sind jedoch ausschließlich aus Edelstahl fabriziert. Die verchromte Oberfläche ist äußerst pflegeleicht und unempfindlich gegen aggressive Reinigungsmittel.

Für ein klares Duscherlebnis ist der perfekte Duschhahn unverzichtbar. Das Ventil ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit einem Hebel oder zwei separaten Reglern für Warm- und Kaltwasser; zur Montage auf oder unter dem Putz. Für zusätzlichen Komfort beim Duschen verhindert der eingebaute Thermostat Temperaturschwankungen. Aus gestalterischer Sicht bieten Duscharmaturen ein breites Spektrum, von modern bis nostalgisch.

Spültischbatterien

Die Spültischbatterien für die Küche kombinieren attraktives Design und modernste Technologie. Das Leistungsspektrum ist auch hier einzigartig: Die Spültischbatterien sparen Wasser und Energie, verhindern Druckstöße im Trinkwassernetz und sorgen durch die spezielle Kartuschentechnologie für besondere Bewegungsfreiheit und lange Lebensdauer.

Der ZORO-Onlineshop bietet Ihnen hochwertige Küchenarmaturen von Markenherstellern in großer Auswahl. Neben den Waschbecken finden Sie auch Toiletten und andere Badkeramiken für den professionellen Einsatz. Das Sortiment reicht von praktischem und funktionalem Zubehör für die Küche bis hin zu Badmöbeln mit edlem Design und höchster Qualität. Wir setzen dabei auf Qualitätsware von Markenherstellern wie

  • Duravit
  • Villeroy & Boch
  • Keuco
  • hansgrohe
  • Grohe
  • Geberit

In jedem Fall muss der Wasserhahn in der Küche über einen drehbaren Auslauf verfügen, damit das Wasser an der Stelle in die Spüle fließen kann, wo es benötigt wird. Wenn Sie große Töpfe und Pfannen haben, sind ein erhöhter Sockel und eine ausziehbare Auslassstelle unverzichtbar in der Küche.