Griffstück ZE-2001 M27x1,5mm 3/8 l.h.u.1/4 Druckguß Schaft-D.20mm

Artikelnummer: Z00028826
EAN: 4031182008252
Herstellernummer: 14078140
Griffstück ZE-2001 M27x1,5mm 3/8 l.h.u.1/4 Druckguß Schaft-D.20mm
Inkl. Steuern: 79,04 € VE 1 Stück Netto 66,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckguss-Messing · 90° versetzte Ventile · Griffstück-Anschlussmutter = Art.-Nr. 1000153008

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauchanschluss Sauerstoff: G 1/4″ Brenngas: G 3/8″ LH
Schaft-Ø (mm) 20
Anschlussgewinde mm M 27 x 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen