• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 72%

GROHE Kartusche für Moen-Armaturen Messing für Einhandmischer

UVP: 116,70 € 32,46 € Netto 27,28 €
- 32%

GROHE Umstellung für Moen DN 15, chrom

UVP: 76,45 € 51,90 € Netto 43,61 €
- 53%

GROHE Thermoelement für Automatic 2000 und Eurotrend, ½"

UVP: 106,85 € 50,00 € Netto 42,02 €

GROHE Gelenkstück

6,50 € Netto 5,46 €

hansgrohe Schnappeinsatz mit Schraube

2,36 € Netto 1,98 €

SCHELL Kartusche komplett

32,06 € Netto 26,94 €
- 30%

hansgrohe Kartusche

41,28 € Netto 34,69 €

hansgrohe Dehnstoff-Thermoelement DN 15

70,42 € Netto 59,18 €

hansgrohe Service-Set

15,61 € Netto 13,12 €

hansgrohe Ersatzteil Kappe

9,87 € Netto 8,29 €
- 54%

GROHE Kartusche ab Baujahr 1974

UVP: 92,00 € 42,00 € Netto 35,29 €

GROHE Oberteil 3/4", für Wandeinbauventil

24,38 € Netto 20,49 €

GROHE Griff groß, für UP-Armatur

76,58 € Netto 64,35 €

GROHE Absperrgriff Spartaste PG09 chrom

23,88 € Netto 20,07 €

hansgrohe HG Überwurfmutter 3/4

12,08 € Netto 10,15 €

hansgrohe HG Griffstopfen

1,30 € Netto 1,09 €

hansgrohe Serviceschlüssel

3,69 € Netto 3,10 €

SCHELL Kartusche komplett

30,70 € Netto 25,80 €

SCHELL Vierkant-Schlüssel 12 mm

2,81 € Netto 2,36 €

GROHE Sieb 2 Stück

8,81 € Netto 7,40 €

SCHELL Kartusche komplett

40,26 € Netto 33,83 €

hansgrohe Kugel S-Anschluss-Set

14,95 € Netto 12,56 €

hansgrohe AXOR ALLEGROH Thermostatgriff chrom/gold

Artikelnummer:  
Z00386959 
EAN:  
4011097233420 
Herstellernummer:  
36391090 
Marke:  
hansgrohe 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

68,78 €

Netto 57,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie AXOR ALLEGROH
Alle technische daten

Produktbeschreibung

hansgrohe AXOR ALLEGROH Thermostatgriff chrom/gold .
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben