• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

GROHE Kartusche für Moen-Armaturen Messing für Einhandmischer

UVP: 116,70 € 54,89 € Netto 46,13 €

hansgrohe Seifenschale CASETTA'S glasklar

10,41 € Netto 8,75 €
- 44%

GROHE Thermoelement für Automatic 2000 und Eurotrend, ½"

UVP: 106,85 € 59,90 € Netto 50,34 €

hansgrohe HG Stellschraube Ablaufventil

2,36 € Netto 1,98 €

hansgrohe Kartusche

39,88 € Netto 33,51 €

hansgrohe Kartusche mit Griff, chrom

70,42 € Netto 59,18 €

hansgrohe Ersatzteil Luftsprudler

15,62 € Netto 13,13 €
- 32%

GROHE Oberteil ½", Keramik rechts

UVP: 33,84 € 22,98 € Netto 19,31 €

SCHELL Kartusche komplett

29,00 € Netto 24,37 €

SCHELL Kartusche komplett

25,00 € Netto 21,01 €

hansgrohe HG Temperatur Regeleinheit T30

39,88 € Netto 33,51 €

hansgrohe Dehnstoff-Thermoelement DN 15

70,42 € Netto 59,18 €

hansgrohe Ersatzteil 92646 Dichtungsset

8,40 € Netto 7,06 €
- 32%

GROHE Umstellung für Moen DN 15, chrom

UVP: 76,45 € 51,90 € Netto 43,61 €

GROHE Gelenkstück

7,29 € Netto 6,13 €

hansgrohe HG Spannring Axor Arco

3,78 € Netto 3,18 €

hansgrohe Serviceschlüssel

3,69 € Netto 3,10 €

hansgrohe HG Umstellventil UV20

23,48 € Netto 19,73 €

hansgrohe Schnappeinsatz mit Schraube

2,36 € Netto 1,98 €

GROHE Kartusche für Eurodisc SE

164,29 € Netto 138,06 €

SCHELL Kartusche komplett

35,00 € Netto 29,41 €

hansgrohe AXOR CARLTON Griff für Wandarmatur chrom

Artikelnummer:  
Z00386486 
EAN:  
4011097239392 
Herstellernummer:  
17491000 
Marke:  
hansgrohe 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

55,35 €

Netto 46,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie AXOR CARLTON
Alle technische daten

Produktbeschreibung

hansgrohe AXOR CARLTON Griff für Wandarmatur chrom .
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben