• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GROHE Demontageschlüssel

7,79 € Netto 6,55 €

KEUCO Pumpe verchromt

33,11 € Netto 27,82 €

hansgrohe Verlängerungsset 25 mm

74,02 € Netto 62,20 €

hansgrohe Schnellkupplung DN 15 grau

15,05 € Netto 12,65 €

GROHE Stabilisierungsplatte

3,94 € Netto 3,31 €

KERAMAG RENOVA Nr. 1 COMPRIMO Halbsäule weiß

Artikelnummer:  
Z00414003 
EAN:  
4022009327427 
Herstellernummer:  
296250000 
Marke: 
KERAMAG 
KERAMAG

Artikel aktuell nicht lieferbar

65,00 €

Netto 54,62 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie RENOVA Nr. 1 COMPRIMO
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nur in Verbindung mit KERAFIX-Halbsäulen-Befestigungssatz für Waschtische 226155, 226160, 226165, 226265 bzw. für Handwaschbecken 276145
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben