Balkenwinkel Schenkellänge 150mm Breite 40 mm stark

Artikelnummer: Z00033839
EAN: 4003984201179
Herstellernummer: 000173150Z
Balkenwinkel Schenkellänge 150mm Breite 40 mm stark
Inkl. Steuern: 27,48 € VE 10 Stück Netto 23,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 150
Oberfläche verzinkt
Schenkelbreite (mm) 40
Stärke (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen