Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BALLARINI Pfanne "Bologna" Granitium 32 cm

Artikelnummer
Z19811566
EAN
8003150490297
Herstellernummer
9N5F-0.32
Marke
BALLARINI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
34,99 € 29,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19811566
EAN
8003150490297
Herstellernummer
9N5F-0.32
Marke
BALLARINI

Technische Daten

Ausführungflach
Backofentauglich bis160 Grad Celsius
Bodenstärke4.2 Millimeter
Breite319.000 Millimeter
Bruttobreite329.000 Millimeter
Bruttogewicht1.210 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge512.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
Durchmesser32 cm
EGUFER-Nummer518293
Farbeschwarz
Garantiezeit5 Jahr
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.173 Kilogramm
GrößeØ 32 cm
Höhe45.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftPfanne "Bologna" Granitium 32 cm
Länge502.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaterialmixKunststoff
Mit Deckelnein
SeriennameBologna
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.9N5F-0.32
Zolltarifnummer76151080
Ø32 Zentimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BALLARINI
Pfanne "Bologna" Granitium 32 cm

  • Aluminiumpfanne in Steinoptik 
  • eleganter schwarz beschichteter Boden
  • 5-fach Antihaftversiegelung Granitium, geeignet für Küchenutensilien aus Metall
  • kratzfest und pflegeleicht
  • neu patentierter Induktionsboden
  • Außenfarbe schwarz
  • ergonomischer Kunststoffstiel
  • spülmaschinengeeignet
  • für alle Herdarten geeignet, besonders für Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente