Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BALLARINI Pfanne "Portofino" 28 cm ohne Deckel, flach

Artikelnummer
Z19779771
EAN
8003150485965
Herstellernummer
9Q5M-0.28
Marke
BALLARINI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
55,99 € 48,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19779771
EAN
8003150485965
Herstellernummer
9Q5M-0.28
Marke
BALLARINI

Technische Daten

Ausführungflach
Backofentauglich bis250 Grad Celsius
BeschichtungGranitium
Bodenstärke4,5 Millimeter
Breite277.000 Millimeter
Bruttobreite287.000 Millimeter
Bruttogewicht1.240 Kilogramm
Bruttohöhe112.000 Millimeter
Bruttolänge494.000 Millimeter
Bruttovolumen.019 Kubikmeter
Durchmesser28 cm
EGUFER-Nummer517759
Eigenschaftenflach
Farbegrau
Garantiezeit10 Jahr
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.202 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Höhe102.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftPfanne "Portofino"
Länge484.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaterialmixEdelstahl
MaßeØ 28 cm
Mit Deckelnein
SeriennamePortofino
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.9Q5M-0.28
Zolltarifnummer76151080
Ø28 Zentimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BALLARINI
Pfanne "Portofino"

  • Aluminiumpfanne in Steinoptik und robuster Emaillierung
  • 5-fach Infinity Antihaftversiegelung
  • mit Mineral-Partikeln, geeignet für Küchenutensilien aus Metall
  • kratzfest und pflegeleicht
  • ergonomischer Edelstahlstiel, extrem stabil durch Vernietung
  • für den professionellen Gebrauch geeignet
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente