metabo Bandsäge BAS 317 Precision WNB

Artikelnummer: Z00430517
EAN: 4003665433783
metabo Bandsäge BAS 317 Precision WNB
Brutto Set-Preis 700,08 € Netto 588,30 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BAS 317 Precision WNB

- Blattspannanzeige mit Skala zum einfachen Ablesen der tatsächlichen Blattspannung - Präzisionsdreirollenführung mit HSS-Rollen und Kontermuttern aus Messing; werkzeuglos einstellbar - Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör) - GS-staubgeprüft - Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige - Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien - Schnellentspannhebel für schnellen Sägeblattwechsel und einfaches Umrüsten zur Bandschleifmaschine - Parallelanschlag mit langem Profil, hinten und vorne geklemmt. Beidseitig verwendbar, mit integrierter Lupe - Winkelanschlag mit Softgriff und verbesserter T-Nut-Führung für optimalen Halt beim Arbeiten - Komfortable und genaue Winkelverstellung des Sägetisches von -2° bis 45° über Softgriff und patentierte Zahnkranzführung - Absaugadapter für alle gängigen Durchmesser von Absaugschläuchen - Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (passend für Ø 44, 58, 100 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandführung Präzisions-3-Rollenführung, kugelgelagert
Sägebandlänge 2.240 Millimeter
Gewicht, ca. 70,5 KG_tmp
Typ BAS 317 Precision WNB
Netzspannung 230 Volt
Max. Schnitthöhe 165 Millimeter
Ausladung/Durchlaufbreite 305 Millimeter
Sägebandbreite 6-20 Millimeter
Maschinengröße L x B x H 665 x 795 x 1.600 Millimeter
Motorleistung 0,9 Kilogramm pro Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]