Bandsäge BAS 505 Precision DNB

Artikelnummer: Z00430518
EAN: 4003665404479
METABO
Bandsäge BAS 505 Precision DNB
Inkl. Steuern: 1.897,16 € VE 1 Stück Netto 1.594,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BAS 505 Precision DNB

- Blattspannanzeige mit Skala zum einfachen Ablesen der tatsächlichen Blattspannung - Präzisionsdreirollenführung mit HSS-Rollen und Kontermuttern aus Messing; werkzeuglos einstellbar - Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör) - GS-staubgeprüft - Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige - Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien - Große, ausgewuchtete Bandsägerollen; gummibelegt - Stabiler Parallelanschlag - Grauguss-Sägetisch gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1807, stufenlos schwenkbar bis 20° - Drehstrom

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen (Ø 100 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ BAS 505 Precision DNB
Sägebandlänge (mm) 3.380
Sägebandführung Präzisions-3-Rollenführung, kugelgelagert
Sägebandbreite (mm) 6-25
Gewicht, ca. (kg) 133
Ausladung/Durchlaufbreite (mm) 440
Max. Schnitthöhe (mm) 280
Motorleistung (kW) 1,9
Netzspannung (V) 400
Maschinengröße L x B x H (mm) 834 x 639 x 1.860
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen