Bandsägeblatt CB 2824 BIM für die Bosch Bandsäge, 24tpi

Artikelnummer: Z00190454
EAN: 3165140644914
Herstellernummer: 2608649001
Bandsägeblatt CB 2824 BIM für die Bosch Bandsäge, 24tpi
UVP: 34,93 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 2 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandsägeblatt CB 2824 BIM für die Bosch Bandsäge, 24tpi, passend zu GCB 18 V-LI Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.224
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 180
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 180
Länge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen