Bandsägebl. HSSBi 1638x13x0,6 10-14Z FORMAT

Artikelnummer: Z00291204
EAN: 4317784396448
Herstellernummer: 4317784396448
Bandsägebl. HSSBi 1638x13x0,6 10-14Z FORMAT
Inkl. Steuern: 18,10 € VE 1 Stück Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Bimetall/2760 Bandsägebl. HSSBi 1638x13x0,6 10-14Z FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,65
Stähle bis 850 N/mm2 40-90
Stähle bis 1000 N/mm2 35-65
Zähne pro Zoll 41913
Breite (mm) 13
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge (mm) 1638
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Gusseisenwerkstoffe 35-45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen