Bandsägebl. HSSBi 2700x27x0,9 10-14Z FORMAT

Artikelnummer: Z00291219
EAN: 4317784396523
Herstellernummer: 4317784396523
Bandsägebl. HSSBi 2700x27x0,9 10-14Z FORMAT
Inkl. Steuern: 26,62 € VE 1 Stück Netto 22,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Bimetall/2760 Bandsägebl. HSSBi 2700x27x0,9 10-14Z FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 35-65
Stärke 0,90 Millimeter
Länge 2700 Millimeter
Zähne pro Zoll 41913
Stähle bis 850 N/mm2 40-90
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Gusseisenwerkstoffe 35-45
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Breite (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen