Bandsägebl. HSSBi 3150x27x0,9 5- 8Z FORMAT

Artikelnummer: Z00291235
EAN: 4317784142786
Herstellernummer: 4317784142786
Bandsägebl. HSSBi 3150x27x0,9 5- 8Z FORMAT
Inkl. Steuern: 29,92 € VE 1 Stück Netto 25,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Bimetall/2760 Bandsägebl. HSSBi 3150x27x0,9 5- 8Z FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge 3150 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe 35-45
Breite (mm) 27
Zähne pro Zoll 42221
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Stähle bis 850 N/mm2 40-90
Stärke 0,90 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 35-65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen