Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 3- 4Z FORMAT

Artikelnummer: Z00291241
EAN: 4317784133296
Herstellernummer: 4317784133296
Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 3- 4Z FORMAT
Inkl. Steuern: 34,20 € VE 1 Stück Netto 28,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Bimetall/2760 Bandsägebl. HSSBi 3660x27x0,9 3- 4Z FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 40-90
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Stärke 0,90 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge 3660 Millimeter
Zähne pro Zoll 42097
Gusseisenwerkstoffe 35-45
Stähle bis 1000 N/mm2 35-65
Breite (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen