Bandsägebl. HSSBi 3830x27x0,9 5- 8Z FORMAT

Artikelnummer: Z00291251
EAN: 4317784142878
Herstellernummer: 4317784142878
Bandsägebl. HSSBi 3830x27x0,9 5- 8Z FORMAT
Inkl. Steuern: 35,51 € VE 1 Stück Netto 29,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Bimetall/2760 Bandsägebl. HSSBi 3830x27x0,9 5- 8Z FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 0,90 Millimeter
Zähne pro Zoll 42221
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Stähle bis 850 N/mm2 40-90
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge 3830 Millimeter
Breite (mm) 27
Stähle bis 1000 N/mm2 35-65
Gusseisenwerkstoffe 35-45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen