Maschinensägebl.HSS SB5 350x36x2,00 6Z/ k Komet

Artikelnummer: Z00291434
EAN: 4332163366607
Herstellernummer: 400100
Maschinensägebl.HSS SB5 350x36x2,00 6Z/ k Komet
Inkl. Steuern: 17,14 € VE 1 Stück Netto 14,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 7° positiv Ausführung: Komet SB-5 Markenprodukt, gefertigt aus hochfestem HSS-Stahl nach modernsten Fertigungsmethoden, anerkannt für höchste Standzeit und universellen Einsatzbereich. Komet VP-7 Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen. Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen. Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert. Attribute: Breite: 36 mm, Länge: 350 mm, Spannloch-Ø mm Typ mittig: 8,5 , Spanwinkel: 0° , Stärke: 2,00 mm, Zähne pro Zoll: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Breite (mm) 36
Zähne pro Zoll 6
Spanwinkel 0 Grad
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet
Stärke 2,00 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Länge 350 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Spannloch-D mm Typ mittig 8,5
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen