KOMET Maschinensägebl.HSS SB5 400x30x1,50 14Z/ Komet

Artikelnummer: Z00291440
EAN: 4332163366669
Herstellernummer: 400129
KOMET Maschinensägebl.HSS SB5 400x30x1,50 14Z/ Komet
Brutto Set-Preis 14,53 € Netto 12,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 7° positiv Ausführung: Komet SB-5 Markenprodukt, gefertigt aus hochfestem HSS-Stahl nach modernsten Fertigungsmethoden, anerkannt für höchste Standzeit und universellen Einsatzbereich. Komet VP-7 Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen. Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen. Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert. Attribute: Breite: 30 mm, Länge: 400 mm, Spannloch-Ø mm Typ mittig: 8,5 , Spanwinkel: 0° , Stärke: 1,50 mm, Zähne pro Zoll: 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Zähne pro Zoll 14
Spanwinkel 0 Grad
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet
Stärke 1,50 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Länge 400 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Breite (mm) 30
Spannloch-D mm Typ mittig 8,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]