KOMET Maschinensägebl.HSS VP7 400x35x2,00 4-7Z/ Komet

Artikelnummer: Z00291447
EAN: 4332163438038
Herstellernummer: 407017
KOMET Maschinensägebl.HSS VP7 400x35x2,00 4-7Z/ Komet
Inkl. Steuern: 21,91 € VE 1 Stück Netto 18,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 7° positiv Ausführung: Komet SB-5 Markenprodukt, gefertigt aus hochfestem HSS-Stahl nach modernsten Fertigungsmethoden, anerkannt für höchste Standzeit und universellen Einsatzbereich. Komet VP-7 Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen. Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen. Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert. Attribute: Breite: 35 mm, Länge: 400 mm, Spannloch-Ø mm Typ mittig: 10,5 , Spanwinkel: 7° , Stärke: 2,00 mm, Zähne pro Zoll: 4-7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Länge 400 Millimeter
Spannloch-D mm Typ mittig 10,5
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Breite (mm) 35
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Stärke 2,00 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Zähne pro Zoll 42189
Spanwinkel 7 Grad
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen