Maschinensägebl. HSSBi 450x38x2,00 6Z/ Komet

Artikelnummer: Z00291489
EAN: 4050437012981
Herstellernummer: 420079
Maschinensägebl. HSSBi 450x38x2,00 6Z/ Komet
Inkl. Steuern: 30,40 € VE 1 Stück Netto 25,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall Ausführung: Komet Ko-Bi Hochleistungssägeblatt, dass durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich ist. Anwendung: Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit. Attribute: Breite: 38 mm, Länge: 450 mm, Spannloch-Ø mm Typ mittig: 8,5 , Spanwinkel: 0° , Stärke: 2,00 mm, Zähne pro Zoll: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 2,00
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet
Spanwinkel 0 Grad
Spannloch-D mm Typ mittig 8,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Zähne pro Zoll 6
Breite (mm) 38
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Länge (mm) 450
Gusseisenwerkstoffe geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen