Maschinensägebl. HSSBi 500x50x2,50 6Z/ Komet

Artikelnummer: Z00291493
EAN: 4332163438076
Herstellernummer: 420110
Maschinensägebl. HSSBi 500x50x2,50 6Z/ Komet
Inkl. Steuern: 50,38 € VE 1 Stück Netto 42,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall Ausführung: Komet Ko-Bi Hochleistungssägeblatt, dass durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich ist. Anwendung: Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit. Attribute: Breite: 50 mm, Länge: 500 mm, Spannloch-Ø mm Typ mittig: 10,5 , Spanwinkel: 0° , Stärke: 2,50 mm, Zähne pro Zoll: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet
Spanwinkel 0 Grad
Spannloch-D mm Typ mittig 13,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Zähne pro Zoll 6
Breite (mm) 50
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Länge (mm) 500
Gusseisenwerkstoffe geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen