Bandsägebl. DUROSET HM 4115X41X1,3 3- 4Z Wikus

Artikelnummer: Z00291362
EAN: 4332163928263
Herstellernummer: B54104113034K4115
Wikus
Bandsägebl. DUROSET HM 4115X41X1,3 3- 4Z Wikus
Inkl. Steuern: 335,73 € VE 1 Stück Netto 282,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM-Bandsägeblatt DUROSET Ausführung: Geschränktes, Hartmetall bestücktes Sägeband für die leistungsbezogene Bearbeitung von Stählen. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf sämtlichen Bandsägemaschinen, auch auf Schwenkrahmen und nicht Hartmetall geeigneten Bandsägemaschinen. Leistungs- und Standzeitsteigerung gegenüber Bimetallbändern. Attribute: Breite: 41 mm, Länge: 4115 mm, Stärke: 1,3 mm, Zähne pro Zoll: 3-4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 1,3
Stähle bis 850 N/mm2 50-120
Stähle bis 52 HRC 20-55
Stähle bis 42 HRC 20-65
Stähle bis 1400 N/mm2 20-65
Stähle bis 1000 N/mm2 50-100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55-70
Zähne pro Zoll 42097
Breite (mm) 41
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge (mm) 4115
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Gusseisenwerkstoffe 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen