Bandsägebl. DUROSET HM 5334X41X1,3 2- 3Z Wikus

Artikelnummer: Z00291367
EAN: 4332163928256
Herstellernummer: B54104113023K5334
Bandsägebl. DUROSET HM 5334X41X1,3 2- 3Z Wikus
Inkl. Steuern: 302,85 € VE 1 Stück Netto 254,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HM-Bandsägeblatt DUROSET Ausführung: Geschränktes, Hartmetall bestücktes Sägeband für die leistungsbezogene Bearbeitung von Stählen. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf sämtlichen Bandsägemaschinen, auch auf Schwenkrahmen und nicht Hartmetall geeigneten Bandsägemaschinen. Leistungs- und Standzeitsteigerung gegenüber Bimetallbändern. Attribute: Breite: 41 mm, Länge: 5334 mm, Stärke: 1,3 mm, Zähne pro Zoll: 2-3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 120
Zähne pro Zoll 42065
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Gusseisenwerkstoffe 70
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Stähle bis 850 N/mm2 50-120
Länge 5334 Millimeter
Stärke 1,3 Millimeter
Stähle bis 1400 N/mm2 20-65
Stähle bis 52 HRC 20-55
Stähle bis 42 HRC 20-65
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55-70
Stähle bis 1000 N/mm2 50-100
Breite (mm) 41

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen