Bandsägebl. MARATHON M42 2450x27x0,9 5- 8Z Wikus

Artikelnummer: Z00291355
EAN: 4053569020275
Herstellernummer: B52902709058K-2450
Bandsägebl. MARATHON M42 2450x27x0,9 5- 8Z Wikus
Inkl. Steuern: 30,87 € VE 1 Stück Netto 25,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten. WIKUS VARIO M42: Zahnteilung ab 6-10 Zähne pro Zoll, Spanwinkel 0°. Anwendung: Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 45 HRC, für Profil- und Bündelschnitte, für kleine, mittlere Werkstückdimensionen. Attribute: Breite: 27 mm, Länge: 2450 mm, Stärke: 0,90 mm, Zähne pro Zoll: 5-8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,90
Stähle bis 850 N/mm2 50-100
Stähle bis 1000 N/mm2 30-70
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35-45
Zähne pro Zoll 42221
Breite (mm) 27
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge (mm) 2450
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Gusseisenwerkstoffe 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen