Bandsägebl. MARATHON M42 2700x27x0,9 5- 8Z Wikus

Artikelnummer: Z00291296
EAN: 4332163438649
Herstellernummer: B52902709046K2700
Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 2700x27x0,9 5- 8Z Wikus
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten. WIKUS MARATHON M42: Zahnteilung bis 5-8 Zähne pro Zoll, Spanwinkel positiv. Anwendung: Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 45 HRC, für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle. Attribute: Breite: 27 mm, Länge: 2700 mm, Stärke: 0,90 mm, Zähne pro Zoll: 5-8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,90
Stähle bis 850 N/mm2 50-100
Stähle bis 1000 N/mm2 30-70
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35-45
Zähne pro Zoll 42221
Breite (mm) 27
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Länge (mm) 2700
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Gusseisenwerkstoffe 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen