Bandsägebl. VARIO M42 2450x27x0,9 6-10Z Wikus

Artikelnummer: Z00291292
EAN: 4332163843979
Herstellernummer: B52802709061S
Bandsägebl. VARIO M42 2450x27x0,9 6-10Z Wikus
Inkl. Steuern: 29,48 € VE 1 Stück Netto 24,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten. WIKUS VARIO M42: Zahnteilung ab 6-10 Zähne pro Zoll, Spanwinkel 0°. Anwendung: Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 45 HRC, für Profil- und Bündelschnitte, für kleine, mittlere Werkstückdimensionen. Attribute: Breite: 27 mm, Länge: 2450 mm, Stärke: 0,90 mm, Zähne pro Zoll: 6-10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 0,90 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe 45
Breite (mm) 27
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Zähne pro Zoll 42283
Stähle bis 1000 N/mm2 30-70
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Al, Al- und Mg-Leg. 120
Stähle bis 850 N/mm2 50-100
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 35-45
Länge 2450 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen