Bandsägeblattr. 30,50M 10x0,65mm 8Z/ Wikus

Artikelnummer: Z00291381
EAN: 4332163438182
Herstellernummer: R51001006508S
Bandsägeblattr. 30,50M 10x0,65mm 8Z/ Wikus
Inkl. Steuern: 71,42 € VE 1 Stück Netto 60,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sägebandrolle Wikus DIAMANT Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl für eine gute Verschleißfestigkeit an den Zahnspitzen als auch am Grundkörper. Zudem verfügt das Sägeband über einen speziell vergüteten Bandrücken, wodurch dieser eine erhöhte Festigkeit und eine geringe Verschleißeigenschaft besitzt, die höhere Zerspanungsparameter zulassen. Lieferung in 30,5-m-Rollen. Anwendung: Für allgemeine Sägearbeiten bei einfach und niedrig legierten Stählen. Vorzugsweise für kleinere und mittlere Querschnitte bis max. 70 mm Eingriffslänge geeignet. Weitere Abmessungen auf Anfrage. N = Normalzahn, Spanwinkel 0° Attribute: Breite: 10 mm, Stärke: 0,65 mm, Zähnezahl pro Zoll: 8 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,65
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Zähnezahl pro Zoll 8 N
Breite (mm) 10
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen