Sägeband "DIAMANT", 30,5 m-Rolle, Breite 10 mm, Z=24

Artikelnummer: Z00425579
EAN: 4250284740550
Sägeband "DIAMANT", 30,5 m-Rolle, Breite 10 mm, Z=24
Inkl. Steuern: 53,61 € VE 30 Meter (1 m) Netto 45,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
53,61 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sägebänder Rollen "DIAMANT"

Mit vergütetem Bandrücken aus höherlegiertem Werkzeugstahl und speziell gehärteten Zahnspitzen. Für allgemeine Sägearbeiten bei einfach- und niedriglegierten Stählen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,65
Zähne pro Zoll 24
Zahnform/Spanwinkel Standardzahn / Spanwinkel 0°
Breite (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen