WiKUS Sägeband "ECOFLEX M42", endlos, 1138 x 13 mm, Z=8/12, WIKUS

Lieferung in 2 Werktag.

10,13 €

Netto 8,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Zahnform/Spanwinkel Standardzahn / Spanwinkel 0°
Stärke 0,65 Millimeter
Breite (mm) 13
Länge 1138 Millimeter
Zähne pro Zoll 8/12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

"ECOFLEX® M42"

- Für den einfachen Werkstattbetrieb - Endlos geschweißt - Bimetall-Sägebänder aus cobaltlegiertem HSS - M42 - mit einer Zahnspitzenhärte von 68-69 HRc - Die COMBI-Zahnung reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und vergrößert den Anwendungsbereich
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben