Sägeband "ECOFLEX M42", endlos, 2375 x 20 mm, Z=8/12, WIKUS

Artikelnummer: Z00440253
EAN: 4250284740420
Sägeband "ECOFLEX M42", endlos, 2375 x 20 mm, Z=8/12, WIKUS
Inkl. Steuern: 18,52 € VE 1 Stück Netto 15,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

"ECOFLEX® M42"

- Für den einfachen Werkstattbetrieb - Endlos geschweißt - Bimetall-Sägebänder aus cobaltlegiertem HSS - M42 - mit einer Zahnspitzenhärte von 68-69 HRc - Die COMBI-Zahnung reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und vergrößert den Anwendungsbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,90
Zähne pro Zoll 8/12
Zahnform/Spanwinkel Standardzahn / Spanwinkel 0°
Breite (mm) 20
Länge (mm) 2375

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen