WiKUS Sägeband "ECOFLEX M42", endlos, 3150 x 27 mm, Z=8/12

Artikelnummer: Z00440272
EAN: 4250284740277
WiKUS Sägeband "ECOFLEX M42", endlos, 3150 x 27 mm, Z=8/12
Brutto Set-Preis 23,51 € Netto 19,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

"ECOFLEX® M42"

- Für den einfachen Werkstattbetrieb - Endlos geschweißt - Bimetall-Sägebänder aus cobaltlegiertem HSS - M42 - mit einer Zahnspitzenhärte von 68-69 HRc - Die COMBI-Zahnung reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und vergrößert den Anwendungsbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnform/Spanwinkel Standardzahn / Spanwinkel 0°
Zähne pro Zoll 8/12
Stärke 0,90 Millimeter
Länge 3150 Millimeter
Breite (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]