Sägeband "MARATHON M42", endlos, 2835 x 27 mm, Z=4/6

Artikelnummer: Z00440179
EAN: 4250284741021
Sägeband "MARATHON M42", endlos, 2835 x 27 mm, Z=4/6
Inkl. Steuern: 23,51 € VE 1 Stück Netto 19,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

"VARIO® M42 / MARATHON® M42"

- Für den universellen Einsatz und für Serienschnitte - Zum Sägen für Stähle bis 40 HRc und NE-Metalle - Endlos geschweißt - Bimetall-Sägebänder aus cobaltlegiertem HSS - M42 - mit einer Zahnspitzenhärte von 68-69 HRc - Die COMBI-Zahnung reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und vergrößert den Anwendungsbereich

Weitere Abmessungen und Zahnteilungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne pro Zoll 4/6
Breite (mm) 27
Stärke 0,90 Millimeter
Länge 2835 Millimeter
Zahnform/Spanwinkel Klauenzahn / Spanwinkel positiv

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen