Bandschleifer PBS 75 AE Set

Artikelnummer: Z00189488
EAN: 3165140633192
Herstellernummer: 06032A1101
Bandschleifer PBS 75 AE Set
UVP: 179,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 154,27 € VE 1 Stück Netto 129,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandschleifer PBS 75 AE Set. Der Bandschleifer PBS 75 AE - hoher Abtrag bei vielseitigen Anwendungen. Kraftvoller und robuster Bandschleifer - für einen hohen Abtrag auf großen Flächen. Perfekte Handhabung - einfache Führung dank verbesserter Ergonomie und kompaktem Design. Robustes Gehäuse - hohe Qualität und Stabilität durch Aluminiumkomponenten. Automatisches Bandsystem - hält das Band beim Schleifen in der richtigen Position. Schleifband-Spannsystem - zum bequemen und einfachen Schleifbandwechsel. Bosch Electronic - stufenlose Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten - Steuerung der Bandgeschwindigkeit über Schalterdrücker mit integriertem Stellrad. Bosch Microfilter-System - das eingebaute Staubsaugerelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box. Stationär verwendbar - einfache Befestigung durch Einspannmöglichkeit im Untergestell, mit Parallel- und Winkelanschlag, z. B. zum Abschrägen von Werkstücken. Halter für Bandschleifer (HBS), Parallel- und Winkelanschlag, 1 Schleifpapier K 80, 2 Schraubzwingen, Kunststoffkoffer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Bandschleifer
Usage level Expert
Volumen (dm³) 23.102
Produktart Bandschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 127 x 489 x 372
Schleiffläche (mm) 76 x 165
Schleifband-Spannsystem ja
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 489
Bosch-SDS nein
Bosch Electronic ja
Drehzahlvorwahl nein
Extra Handgriff nein
Abmessung Länge (mm) 127
Abmessung Höhe (mm) 372
Abmessung Breite (mm) 489
Bandgeschwindigkeit 200 – 350 m/min
Bandbreite (mm) 75
Bandabmessung (mm) 75 x 533
Automatisches Bandsystem ja
Bandlänge (mm) 533
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 750
Micro-Filtersystem ja
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bandgeschwindigkeit (m/min) 200
Höhe (mm) 372
Leistungsaufnahme (W) 750
Max. Bandgeschwindigkeit (m/min) 200
Maschinengewicht (kg) 3,5
Länge (mm) 127

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen