Professional Rohrbandschleifer GRB 14 CE inkl. Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00188927
EAN: 3165140733892
Herstellernummer: 06018A9000
Bosch
Professional Rohrbandschleifer GRB 14 CE inkl. Handwerkerkoffer
UVP: 1.112,65 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 838,28 € VE 1 Stück Netto 704,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Rohrbandschleifer GRB 14 CE inkl. Handwerkerkoffer (06018A9000)

Der Zuverlässige, optimal in der Handhabung
  • Antriebsrollen verhindern ein Abrutschen der Schleifbänder und sorgen so für effizienten Arbeitsfortschritt
  • Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang und besonders ergonomische Griffposition
  • Vielfältige Schleifpositionen durch schwenkbaren Handgriff
  • Besonders für wandnahes Schleifen
  • Hoher Umschlingungswinkel des Rohres bis zu 270 Grad ermöglicht eine 360 Grad Bearbeitung des Rohres in nur zwei Arbeitsschritten
  • Schneller Arbeitsfortschritt mit 1.400-Watt Leistung
Lieferumfang:
  • Handwerkerkoffer
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 075)
  • 2 x Schleifband G120 (2 608 608 K07)
  • 2 x Schleifband G60 (2 608 608 K05)
  • 2 x Schleifband G80 (2 608 608 K06)
  • 2 x SCM Fleeceband, Medium (2 608 608 K37)
  • 2 x SCM Fleeceband, grob (2 608 608 K38)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube nein
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz ja
Volumen (dm³) 64.228
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Rohrbandschleifer
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor nein
Breite (mm) 40
Direktkühlung nein
Bosch-SDS-System nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 680
Abmessung Höhe (mm) 190.200
Abmessung Breite (mm) 496.600
Band, Breite (mm) 40
Bandbreite (mm) 40
Band, Länge (mm) 760
Bandlänge (mm) 760
Bandlaufgeschwindigkeit (m/s) 2,7 – 8,5
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Bandgeschwindigkeit (m/min) 2.7
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 190.2
Leistungsaufnahme (W) 1400
Max. Bandgeschwindigkeit (m/min) 8.5
Länge (mm) 760
Leerlaufdrehzahl (min-1) 750 – 3000

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen