Professional Satinierer GSI 14 CE

Artikelnummer: Z00188931
EAN: 3165140733922
Herstellernummer: 06018B1001
Professional Satinierer GSI 14 CE
UVP: 641,41 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 513,26 € VE 1 Stück Netto 431,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Satinierer GSI 14 CE

  • beste Handhabung für perfekte Struktur
  • optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang und besonders ergonomischer Griffposition
  • schneller Arbeitsfortschritt durch 1400-Watt-Motor mit Constant-Electronic
  • einfache Bedienung durch werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
  • variable Drehzahleinstellung für Einsatz auf unterschiedlichen Materialien

Lieferumfang:

  • Schleifpapier G120 (2 608 608 K45)
  • Schleifpapier G80 (2 608 608 K44)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 075)
  • Expansionswalze (2 608 000 610)
  • Schleifwalze Fleece (2 608 000 609)
  • Schleifwalze G80 (2 608 000 598)
  • L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Verdrehsichere Schutzhaube nein
Überlastschutz Nein
Spannung, elektrisch (V) 240
Vibration-Control-Haupthandgriff nein
Wiederanlaufschutz nein
Volumen (dm³) 58.604
Schalterarretierung nein
Sanftanlauf Ja
Produktart Satinierer
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Champion-Motor nein
Breite (mm) 389
Direktkühlung nein
Bosch-SDS-System nein
Bosch-Brake-System nein
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung nein
Aufnahmedurchmesser (mm) 19
Abmessung Länge (mm) 422
Abmessung Höhe (mm) 357
Abmessung Breite (mm) 389
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3000
max. Breite Einsatzwerkzeug (mm) 100
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 750
Min. Frequenz (Hz) 50
KickBack Stop nein
Höhe (mm) 357
Leistungsaufnahme (W) 1400
max. Außendurchmesser Einsatzwerkzeug (mm) 115
Länge (mm) 422
Leerlaufdrehzahl (min-1) 750 – 3000

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen