Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer

Artikelnummer: Z00420002
EAN: 4007430185655
METABO
Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer
Inkl. Steuern: 289,48 € VE 1 Stück Netto 243,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bandschleifer

- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel - Sehr gutes Schliffbild durch äußerst präzisen Bandlauf - Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik - Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit - Eigenabsaugung - Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss - Fremdabsaugung möglich - Für stationären Einsatz ausgerüstet - Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz

Lieferumfang: Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifband (mm) 75 x 533
Drehmoment (Nm) 12
Bandgeschwindigkeit bei Leerlauf (min-1) 240-450
Modell BAE 75 mit Maschinenständer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen