Clairefontaine Krepp-Papier dunkelgrün/901050C 200x50 30g Inh.10

Artikelnummer: Z00016226
EAN: 3065501010504
Herstellernummer: 901050C
Clairefontaine Krepp-Papier dunkelgrün/901050C 200x50 30g Inh.10
Inkl. Steuern: 6,85 € VE 1 Paket Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Krepp-Papier für den Bastelbereich. Inh. 10.Format 50 x 70 cm. Farbe: dunkelgrün.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 x L 200 cm
Inhalt 10
Farbe dunkelgrün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen