Clairefontaine transppapier/374099C 25 x 32 cm 12 transppapier 40 g/qm

Artikelnummer: Z00020466
EAN: 3065503740997
Herstellernummer: 374099C
Clairefontaine transppapier/374099C 25 x 32 cm 12 transppapier 40 g/qm
Brutto Set-Preis 2,64 € Netto 2,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Transparentpapiermappe mit 12 Blatt • Format 25 x 32 cm in sortierten Farben • das klassische Papier für Fensterdekorationen und zum Laternenbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format 25 x 32 cm
Inhalt 12 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]