ECOBRA ECOBRA Roll-Cutter/770640 Ø 28 mm rot / schwarz Für Rechts- und Linkshänder

Artikelnummer: Z00021162
EAN: 4011123615602
Herstellernummer: 770640
ECOBRA ECOBRA Roll-Cutter/770640 Ø 28 mm rot / schwarz Für Rechts- und Linkshänder
Inkl. Steuern: 4,22 € VE 1 Stück Netto 3,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Basteln für exakte Schnitte • inklusive Klinge für Freistilschnitte • herausschiebbarer Klingenschutz • zum Schneiden von Papier, Karton, Stoff, Leder, Vinyl, PVC etc. • für Links- und Rechtshänder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot / schwarz
Format Ø 28 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen