folia folia Fotokarton 50x70cm, orange/6140 300g Inh.10 Bogen

Artikelnummer: Z00016048
EAN: 4001868061406
Herstellernummer: 6140
folia folia Fotokarton 50x70cm, orange/6140 300g Inh.10 Bogen
Inkl. Steuern: 6,37 € VE 1 Paket Netto 5,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 300 g/m² • Packung à 10 Bögen • orange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Farbe orange
Format 50 x 70 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen