folia Fotokarton 50x70cm, ultramarine/6136 300g Inh.10 Bogen

Artikelnummer: Z00016045
EAN: 04001868061369
Herstellernummer: 6136
folia Fotokarton 50x70cm, ultramarine/6136 300g Inh.10 Bogen
Inkl. Steuern: 7,65 € VE 1 Packung Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 300 g/m² • Packung à 10 Bögen • ultramarine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 x 70 cm
Farbe ultramarine
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen