HEYDA Kreppbänder/203376099 5 cm x 10 m sortiert 32 g/qm Inh.6 Rollen

Artikelnummer: Z00016488
EAN: 04005329760990
Herstellernummer: 203376099
HEYDA Kreppbänder/203376099 5 cm x 10 m sortiert 32 g/qm Inh.6 Rollen
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Packung Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Karte mit 6 Deko-Bändern, Länge etwa 90 cm • 6 Krepp-Bänder haben eine Breite von 5 cm und eine Länge von 10 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5 cm x 10 m
Farbe farblich sortiert
Inhalt 6 Rollen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen