HEYDA Krepppapier/203310038 50x250 cm königsblau 32 g/qm

Artikelnummer: Z00016483
EAN: 04005329054006
Herstellernummer: 203310038
HEYDA Krepppapier/203310038 50x250 cm königsblau 32 g/qm
Inkl. Steuern: 0,80 € VE 1 Rolle Netto 0,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasserfestes Krepp-Papier • 32 g/m² • 50 x 250 cm auf Rolle • als Tischkrepp geeignet • königsblau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 x 250 cm
Farbe königsblau
Inhalt 10 Rollen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen